Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Untere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Untere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Untere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1689
Herst.-Nr.:
     001.698942
EAN/GTIN:
     4003106912174
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Seltmann Untere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
13.40 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,347*
€ 5,807*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 54,47004*
€ 69,29004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,807*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,537*
€ 6,589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,317*
€ 6,327
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,347*
€ 5,173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,684* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.