Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Giesser 2 0,25 l, Form: Laguna, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Giesser 2 0,25 l, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Giesser 2 0,25 l, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Giesser 2 0,25 l, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Giesser 2 0,25 l, Form: Laguna, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1675
Herst.-Nr.:
     001.698928
EAN/GTIN:
     4003106912037
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Seltmann Giesser 2 0,25 l, Form: Laguna, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
11.20 cm
Höhe:
6.20 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 21,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,50*
€ 22,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.