Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Bowl 5160 20x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Bowl 5160 20x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 20x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 20x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 20x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1495
Herst.-Nr.:
     001.589443
EAN/GTIN:
     4003106797801

Seltmann Bowl 5160 20x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.98 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,79*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,48*
€ 18,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.