Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor:
Seltmann Unterteil zur Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor:
Seltmann Unterteil zur Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor:
Seltmann Unterteil zur Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-389-1473
Herst.-Nr.:
     001.588634
EAN/GTIN:
     4003106337151
Seltmann Unterteil zur Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Höhe:
1.10 cm
Gewicht:
1.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 50,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,84*
€ 51,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.