Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1207
Herst.-Nr.:
     001.180662
EAN/GTIN:
     4003106688420
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,00*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,21*
€ 4,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.