Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO GK/Vase 22 Bloom Höhe 21,5 cm, Durchmesser ca. 14 cm Klarglas -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO GK/Vase 22 Bloom Höhe 21,5 cm, Durchmesser ca. 14 cm Klarglas -
LEONARDO GK/Vase 22 Bloom Höhe 21,5 cm, Durchmesser ca. 14 cm Klarglas -
LEONARDO GK/Vase 22 Bloom Höhe 21,5 cm, Durchmesser ca. 14 cm Klarglas -
Artikel-Nr.:
     2813-388-799
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     073743
EAN/GTIN:
     4002541737434
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
Glas-Windlicht

LEONARDO GK/Vase 22 Bloom Höhe 21,5 cm, Durchmesser ca. 14 cm
Klarglas - massiver Eisboden - auch als Windlicht und Schale erhältlich

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
1.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 12,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,33*
€ 12,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.