Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Vase 50 beige Beauty Flaschenform mit poliertem Schliff - Blickfang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Vase 50 beige Beauty Flaschenform mit poliertem Schliff - Blickfang
LEONARDO Vase 50 beige Beauty Flaschenform mit poliertem Schliff - Blickfang
LEONARDO Vase 50 beige Beauty Flaschenform mit poliertem Schliff - Blickfang
LEONARDO Vase 50 beige Beauty Flaschenform mit poliertem Schliff - Blickfang
Artikel-Nr.:
     2813-388-672
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031056
EAN/GTIN:
     4002541310569
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo

LEONARDO Vase 50 beige Beauty
Flaschenform mit poliertem Schliff - Blickfang durch XL-Größe - macht sich gut auf dem Sideboard

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
1.78 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blumenvase 50 cm höhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,03*
€ 30,53*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 35,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.