Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Barmixer Touch mit schalldämmender Schutzhaube: bis zu 25% leiser als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Barmixer Touch mit schalldämmender Schutzhaube: bis zu 25% leiser als
Neumärker Barmixer Touch mit schalldämmender Schutzhaube: bis zu 25% leiser als
Artikel-Nr.:
     2813-388-4003
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70720
EAN/GTIN:
     4022955009095
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
barmixer

Neumärker Barmixer Touch
mit schalldämmender Schutzhaube: bis zu 25% leiser als herkömmliche Mixer, ideal geeignet zum Zerkleinern von Obst und Gemüse, Zubereiten von Smoothies, Cocktails und Desserts sowie Zerstoßen von Eis, austauschbares titanbeschichtetes Edelstahlmesser, digitales Touch Bedienfeld, 3 Leistungsstufen (8350 U/Min. bis zu 24800 U/Min. ohne Belastung) und Pulsfunktion, Timer, Schutzhaube aus Polycarbonat mit Schutzschalter: Der Mixer arbeitet nur, wenn die Schutzhaube komplett geschlossen ist, abnehmbare 2,5 Liter-Kanne aus Polycarbonat, temperaturbeständig -40°C bis +90°C, mit Deckel, Überhitzungs- und Überspannungsschutz, Netzspannung: 230V - Leistung: 1,68 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
9.70 kg
Leistungsaufnahme:
168 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,42*
€ 759,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,78*
€ 730,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.