Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Bierglas 410ml Puccini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Bierglas 410ml Puccini
Leonardo Bierglas 410ml Puccini
Artikel-Nr.:
     2813-388-3935
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069541
EAN/GTIN:
     4002541695413
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Leonardo Bierglas 410ml Puccini

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.