Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Vase 15 opt. Ravenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Vase 15 opt. Ravenna
Leonardo Vase 15 opt. Ravenna
Artikel-Nr.:
     2813-388-3904
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018608
EAN/GTIN:
     4002541186089
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Leonardo Vase 15 opt. Ravenna

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
11.40 cm
Breite:
11.40 cm
Höhe:
14.50 cm
Durchmesser:
11.40 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,31*
29 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,20*
ab € 13,15*
€ 17,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.