Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Vase 18 Casolare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Vase 18 Casolare
Leonardo Vase 18 Casolare
Artikel-Nr.:
     2813-388-3637
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012959
EAN/GTIN:
     4002541129598
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Leonardo Vase 18 Casolare

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
13.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.