Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     2813-388-2324
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40460
EAN/GTIN:
     4022955404609
NEUMÄRKER Helios Vertikal-Backsystem Backplatten nicht im Lieferumfang enthalten 240/360x405x370/480 mm
Backplatten zur Reinigung abschraubbar - senkrecht schwenkbares Plattensystem mit Teigeinfülltrichter und Sicherheitsverschluss - mit Digitaltimer - Gehäuse Edelstahl - Thermostat - Kontrollleuchte - Ein-/Ausschalter - höhenverstellbare Füße - Backplatten nicht im Lieferumfang enthalten - 230 V / 1,6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
40.50 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 629,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,28*
€ 748,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,03*
€ 704,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,86*
€ 649,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.