Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Reiskocher Ø 384 x h 375 mm Gehäuse Edelstahl - Innentopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Reiskocher Ø 384 x h 375 mm Gehäuse Edelstahl - Innentopf
NEUMÄRKER Reiskocher Ø 384 x h 375 mm Gehäuse Edelstahl - Innentopf
Artikel-Nr.:
     2813-388-1938
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00336
EAN/GTIN:
     4022955003369
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer

NEUMÄRKER Reiskocher Ø 384 x h 375 mm
Gehäuse Edelstahl - Innentopf antihaftbeschichtet - mit extra großen Griffen - Rundum-Warmhaltefunktion - Inhalt 8 Liter - Innentopfmaß ca. Ø 325 x h 232 mm - für ca. 25-40 Personen - inkl. Messbecher und Löffel - 230 V / 1,95 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
11.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.