Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 25 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm, Klarglasvase, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 25 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm, Klarglasvase, in
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 25 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm, Klarglasvase, in
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 25 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm, Klarglasvase, in
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 25 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm, Klarglasvase, in
Artikel-Nr.:
     2813-388-1309
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014384
EAN/GTIN:
     4002541143846
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 25 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm, Klarglasvase, in 4 Größen erhältlich.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
10.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
2.50 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,62*
€ 17,98*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 30,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
014326
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.