Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotweinglas IVENTO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 224 mm, Durchmesser: 87 mm, Schott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotweinglas IVENTO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 224 mm, Durchmesser: 87 mm, Schott
Rotweinglas IVENTO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 224 mm, Durchmesser: 87 mm, Schott
Rotweinglas IVENTO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 224 mm, Durchmesser: 87 mm, Schott
Artikel-Nr.:
     2813-387-928
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     115587
EAN/GTIN:
     4001836049498
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Rotweinglas IVENTO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 224 mm, Durchmesser: 87 mm, Schott Zwiesel.
Auch mit Füllstrich erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
22.20 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
22
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,407*
€ 4,877*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,73*
€ 28,14*
3 Tage
113
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,92002*
€ 28,54002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,877*
€ 5,804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,607*
€ 5,482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,417*
€ 5,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,247*
€ 5,054
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,407*
€ 4,054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
LH 5X5/230 GRAU
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.