Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiesel 1872 CABERNET SAUVIGNON THE FIRST 130, Form: 1332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwiesel 1872 CABERNET SAUVIGNON THE FIRST 130, Form: 1332
Zwiesel 1872 CABERNET SAUVIGNON THE FIRST 130, Form: 1332
Artikel-Nr.:
     2813-387-670
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     114851
EAN/GTIN:
     4001836040112
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Zwiesel 1872 CABERNET SAUVIGNON THE FIRST 130, Form: 1332


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
28 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.19 kg
Volumen:
0.80 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 32,73*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 33,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 196,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.