Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel AUSSCHUETTGEFAESS SENSUS H 339 MM, Form: 2784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel AUSSCHUETTGEFAESS SENSUS H 339 MM, Form: 2784
Schott Zwiesel AUSSCHUETTGEFAESS SENSUS H 339 MM, Form: 2784
Artikel-Nr.:
     2813-387-591
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     112181
EAN/GTIN:
     4001836017893

Schott Zwiesel AUSSCHUETTGEFAESS SENSUS H 339 MM, Form: 2784


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Höhe:
34 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
1.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,77*
€ 46,67*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 51,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.