Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-387-431 Herst.-Nr.: 112413 EAN/GTIN: 4001836019859 |
| |
|
| | |
| Schott Zwiesel CABERNET PURE 1, Form: 8545
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Höhe: | 24 cm | Durchmesser: | 9 cm | Gewicht: | 0.26 kg | Volumen: | 0.54 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,26* | € 8,39* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 6,45* | € 8,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 33,86004* | € 44,66004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|