Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLETTA Dipschälchen 8cm grau von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLETTA Dipschälchen 8cm grau von Fortessa Dinnerware
VILLETTA Dipschälchen 8cm grau von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2639
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4803140000
EAN/GTIN:
     4001836129299
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
VILLETTA Dipschälchen 8cm grau von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,14*
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 11,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.