Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND FOREST Espresso-Untertasse 12cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND FOREST Espresso-Untertasse 12cm von Fortessa Dinnerware
SOUND FOREST Espresso-Untertasse 12cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2624
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7314590000
EAN/GTIN:
     4001836128735
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
SOUND FOREST Espresso-Untertasse 12cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Höhe:
1.50 cm
Durchmesser:
11.80 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 3,47*
€ 4,55*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.