Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel ROTWEIN BEAUJOLAIS FINE 1 0,2 L /-/, Form: 8648 - mit Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel ROTWEIN BEAUJOLAIS FINE 1 0,2 L /-/, Form: 8648 - mit Füllstrich
Schott Zwiesel ROTWEIN BEAUJOLAIS FINE 1 0,2 L /-/, Form: 8648 - mit Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-387-247
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     113852
EAN/GTIN:
     4001836031769
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Schott Zwiesel ROTWEIN BEAUJOLAIS FINE 1 0,2 L /-/, Form: 8648 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
23 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.20 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.49 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,09*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,14*
€ 8,32*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 30,47004*
€ 40,40004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.