Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel SEKTKELCH ASTI FINE 7 MIT MP, Form: 8648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel SEKTKELCH ASTI FINE 7 MIT MP, Form: 8648
Schott Zwiesel SEKTKELCH ASTI FINE 7 MIT MP, Form: 8648
Artikel-Nr.:
     2813-387-235
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     113761
EAN/GTIN:
     4001836030854
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe

Schott Zwiesel SEKTKELCH ASTI FINE 7 MIT MP, Form: 8648


Weitere Informationen:
Höhe:
23 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
Volumen:
0.24 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,91*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,63*
€ 4,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.