Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND FOREST Dipschälchen 6cm (65ml) von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND FOREST Dipschälchen 6cm (65ml) von Fortessa Dinnerware
SOUND FOREST Dipschälchen 6cm (65ml) von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2318
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7313070000
EAN/GTIN:
     4001836124454
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
SOUND FOREST Dipschälchen 6cm (65ml) von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 5,08*
€ 6,59*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 6,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.