Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND FOREST Bowl 21cm (820ml) von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND FOREST Bowl 21cm (820ml) von Fortessa Dinnerware
SOUND FOREST Bowl 21cm (820ml) von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2316
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7313210000
EAN/GTIN:
     4001836124430
SOUND FOREST Bowl 21cm (820ml) von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
21.30 cm
Gewicht:
0.74 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,20*
ab € 12,26*
€ 15,58*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.