Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND MIDNIGHT Butterschälchen 6cm(30ml) von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND MIDNIGHT Butterschälchen 6cm(30ml) von Fortessa Dinnerware
SOUND MIDNIGHT Butterschälchen 6cm(30ml) von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2300
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7303060000
EAN/GTIN:
     4001836124218
SOUND MIDNIGHT Butterschälchen 6cm(30ml) von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,02*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 3,03*
€ 4,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.