Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODERN COUPE Platte tief 14,5x9cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODERN COUPE Platte tief 14,5x9cm von Fortessa Dinnerware
MODERN COUPE Platte tief 14,5x9cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2208
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4402640000
EAN/GTIN:
     4001836123181
MODERN COUPE Platte tief 14,5x9cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
14.30 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 5,08*
€ 6,73*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.