Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXE Menümesser Hohlheft von Fortessa Cutlery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUXE Menümesser Hohlheft von Fortessa Cutlery
LUXE Menümesser Hohlheft von Fortessa Cutlery
Artikel-Nr.:
     2813-387-2117
Hersteller:
     Fortessa Besteck
Herst.-Nr.:
     C1801090000
EAN/GTIN:
     4001836122153
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
LUXE Menümesser Hohlheft von Fortessa Cutlery

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
grau
Länge:
25.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser, menümesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 13,95*
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 172,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.