Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEKT/CHAMPAGNER ROTATION 7 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEKT/CHAMPAGNER ROTATION 7 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas
SEKT/CHAMPAGNER ROTATION 7 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1933
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     122712
EAN/GTIN:
     4001836112949
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
SEKT/CHAMPAGNER ROTATION 7 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
23.50 cm
Durchmesser:
7.40 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,811*
€ 10,561*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,76004*
€ 64,40004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,561*
€ 12,568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,051*
€ 11,961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,701*
€ 11,544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,811*
€ 9,295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.