Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Burgunderglas Rotation 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Burgunderglas Rotation 140
Schott Zwiesel Burgunderglas Rotation 140
Schott Zwiesel Burgunderglas Rotation 140
Artikel-Nr.:
     2813-387-1883
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     122616
EAN/GTIN:
     4001836112208
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Schott Zwiesel Burgunderglas Rotation 140

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
37 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
1.38 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 9,80*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,81*
€ 10,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.