Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Rotweinglas Prizma, 613 ml, Höhe 236 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Rotweinglas Prizma, 613 ml, Höhe 236 mm
Schott Zwiesel Rotweinglas Prizma, 613 ml, Höhe 236 mm
Artikel-Nr.:
     2813-387-1798
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     121568
EAN/GTIN:
     4001836109055
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Schott Zwiesel Rotweinglas Prizma, 613 ml, Höhe 236 mm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,58*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,03*
€ 7,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.