Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel RIOJA Weinglas WINE CLASSICS SELECT 1, 545 ml, Höhe:243 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel RIOJA Weinglas WINE CLASSICS SELECT 1, 545 ml, Höhe:243 mm
Schott Zwiesel RIOJA Weinglas WINE CLASSICS SELECT 1, 545 ml, Höhe:243 mm
Artikel-Nr.:
     2813-387-1663
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     120477
EAN/GTIN:
     4001836099493
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Schott Zwiesel RIOJA Weinglas WINE CLASSICS SELECT 1, 545 ml, Höhe:243 mm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 33,53*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 34,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 201,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.