Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Bierglas BASIC V 0,3 LTR 0,3 L /-/ CE, Höhe: 217 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Weizenbierglas klein 0,3l
Schott Zwiesel Weizenbierglas klein 0,3l
Artikel-Nr.:
     2813-387-1604
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     116218
EAN/GTIN:
     4001836057714
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Schott Zwiesel Bierglas BASIC V 0,3 LTR 0,3 L /-/ CE, Höhe: 217 mm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,59*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,94*
€ 7,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.