Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel BIERGLAS PILS BEER BASIC 0,2, Form: 8730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel BIERGLAS PILS BEER BASIC 0,2, Form: 8730
Schott Zwiesel BIERGLAS PILS BEER BASIC 0,2, Form: 8730
Artikel-Nr.:
     2813-387-1510
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     120051
EAN/GTIN:
     4001836094580
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Schott Zwiesel BIERGLAS PILS BEER BASIC 0,2, Form: 8730


Weitere Informationen:
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,69*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,94*
€ 5,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.