Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher VINA TOUCH, Inhalt: 0,385 Liter, Bernstein, Höhe 11,4 cm, Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher VINA TOUCH, Inhalt: 0,385 Liter, Bernstein, Höhe 11,4 cm, Durchmesser
Becher VINA TOUCH, Inhalt: 0,385 Liter, Bernstein, Höhe 11,4 cm, Durchmesser
Becher VINA TOUCH, Inhalt: 0,385 Liter, Bernstein, Höhe 11,4 cm, Durchmesser
Artikel-Nr.:
     2813-387-1346
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     118762
EAN/GTIN:
     4001836081801

Becher VINA TOUCH, Inhalt: 0,385 Liter, Bernstein, Höhe 11,4 cm, Durchmesser 8,1 cm, Schott Zwiesel, Tritan Protect Glas.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
orange
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,61*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,86*
€ 7,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.