Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm,
Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-387-087
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106315
EAN/GTIN:
     4001836938921
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen
Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm, Füllstrich bei 0,3 Liter, Schott Zwiesel.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
18.70 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,263*
€ 5,973*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,20004*
€ 36,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,973*
€ 7,108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,743*
€ 6,834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,493*
€ 6,537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,253*
€ 6,251
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,263*
€ 5,073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,838* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM 10
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.