Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel PILSGLAS BRUESSEL V 0,3 L, Form: 6222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel PILSGLAS BRUESSEL V 0,3 L, Form: 6222
Schott Zwiesel PILSGLAS BRUESSEL V 0,3 L, Form: 6222
Artikel-Nr.:
     2813-387-071
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     865493
EAN/GTIN:
     4001837459425
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Schott Zwiesel PILSGLAS BRUESSEL V 0,3 L, Form: 6222


Weitere Informationen:
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.31 kg
Volumen:
1.89 Liter
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, schott bierbecher, bier becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,14*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,06*
€ 9,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.