Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer mit Glas 23 cm Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer mit Glas 23 cm Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl,
Buffetständer mit Glas 23 cm Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl,
Artikel-Nr.:
     2813-386-981
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7036/230
EAN/GTIN:
     4003625703642
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer mit Glas 23 cm
Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl, mit runder stapelbarer Glasschale, schwere Qualität, zur Speisenpräsentation Durchmesser: 23 cm, Maximaler Glasdurchmesser: 22 cm, Höhe: 22 cm, Volumen: 2,6 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.97 kg
Volumen:
2.60 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 22,25*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,86*
€ 22,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,74*
€ 28,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.