Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer mit Glas 20 cm Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer mit Glas 20 cm Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl,
Buffetständer mit Glas 20 cm Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl,
Artikel-Nr.:
     2813-386-980
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7036/200
EAN/GTIN:
     4003625703628
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer mit Glas 20 cm
Buffetständer aus 8 mm starkem verchromtem Stahl, mit runder stapelbarer Glasschale, schwere Qualität, zur Speisenpräsentation Durchmesser: 20 cm, Maximaler Glasdurchmesser: 19 cm, Höhe: 15 cm, Volumen: 1,8 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.49 kg
Volumen:
1.80 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,47*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,16*
€ 17,99*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,12*
€ 23,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.