Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenkerzenleuchter 80 cm Kandelaber, übergroß fünfteilig, aus glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenkerzenleuchter 80 cm Kandelaber, übergroß fünfteilig, aus glänzend
Riesenkerzenleuchter 80 cm Kandelaber, übergroß fünfteilig, aus glänzend
Artikel-Nr.:
     2813-386-885
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4440/080
EAN/GTIN:
     4003625444026
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Riesenkerzenleuchter 80 cm
Kandelaber, übergroß fünfteilig, aus glänzend gebürstetem Aluminium, für handelsübliche Kerzen mit 22 mm Fußdurchmesser Höhe: 80 cm [Leicht montierbar.]

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
3.10 kg
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,88*
€ 80,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,80*
€ 83,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.