| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-873 Herst.-Nr.: 3871/360 EAN/GTIN: 4003625387101 |
| |
|
| | |
| Dip Set 36 x 18 cm Dip Set aus Akazienholz, mit Dipschälchen 6 x 3 cm aus weißem Porzellan Länge: 36 cm, Breite: 18 cm, Stärke: 1,5 cm [Bitte beachten Sie die besonderen Pflegehinweise zu Holzwaren.]
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.99 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 21,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 16,36* | € 22,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 18,68* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|