| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-379 Herst.-Nr.: 5888/218 EAN/GTIN: 4003625588812 |
|
|
| | |
| Gläserbürsten schwarze und weiße Borsten aus Polypropylen, auf stabiler Kunststoffplatte 19 x 10 cm, mit 4 Saugfüßen Durchmesser Bürste: 7 cm, Höhe: 18 cm / 18 cm / 18 cm (mit grauem Fuß)
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 0.34 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,80* | € 10,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,00* | € 10,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,76* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|