Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche 0,7 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche 0,7 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite
Quetschflasche 0,7 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite
Artikel-Nr.:
     2813-386-1876
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1473/070
EAN/GTIN:
     4003625147330
Suchbegriffe:
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Squeeze-Bottle

Quetschflasche 0,7 l
Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite verschließbare Einfüllöffnung auf der Bodenseite zum Nachfüllen und einfachen Reinigen, lebensmittelgeeignet, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.70 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,46*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,57*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,17*
€ 3,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.