Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche 0,5 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche 0,5 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite
Quetschflasche 0,5 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite
Artikel-Nr.:
     2813-386-1874
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1473/050
EAN/GTIN:
     4003625147316
Suchbegriffe:
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Squeeze-Bottle

Quetschflasche 0,5 l
Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite verschließbare Einfüllöffnung auf der Bodenseite zum Nachfüllen und einfachen Reinigen, lebensmittelgeeignet, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,54*
€ 2,86*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,95*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 3,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.