Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche 0,35 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche 0,35 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran,
Quetschflasche 0,35 l Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1873
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1473/035
EAN/GTIN:
     4003625147309
Suchbegriffe:
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Squeeze-Bottle

Quetschflasche 0,35 l
Quetschflasche aus Polyethylen, mit Silikonmembran, breite verschließbare Einfüllöffnung auf der Bodenseite zum Nachfüllen und einfachen Reinigen, lebensmittelgeeignet, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,47*
€ 2,75*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,77*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 3,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.