Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche 0,6 l, rot Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche 0,6 l, rot Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit
Quetschflasche 0,6 l, rot Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1872
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1465/065
EAN/GTIN:
     4003625146562
Suchbegriffe:
Ketchupflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Quetschflasche 0,6 l, rot
Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit Schraubkappe, wiederverschließbar, erleicherte Handhabung durch abgeflachte Form, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,17*
€ 8,06*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 8,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.