Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche 0,25 l, rot Quetschflasche aus Polyethylen, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche 0,25 l, rot Quetschflasche aus Polyethylen, mit Schraubdeckel
Quetschflasche 0,25 l, rot Quetschflasche aus Polyethylen, mit Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     2813-386-1869
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1460/252
EAN/GTIN:
     4003625946018
Suchbegriffe:
Ketchupflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Quetschflasche 0,25 l, rot
Quetschflasche aus Polyethylen, mit Schraubdeckel und Verschlusskappe, unbedruckt, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,47*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,73*
€ 1,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.