Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülgerät DUAL Gläserspülgerät mit getrennter Vor- und Nachspülung, zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserspülgerät DUAL Gläserspülgerät mit getrennter Vor- und Nachspülung, zwei
Gläserspülgerät DUAL Gläserspülgerät mit getrennter Vor- und Nachspülung, zwei
Artikel-Nr.:
     2813-386-1816
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5866/002
EAN/GTIN:
     4003625586610

Gläserspülgerät DUAL
Gläserspülgerät mit getrennter Vor- und Nachspülung, zwei Wassersperrventile, integriertes belüftetes Rückschlagventil, abnehmbarer Gehäuseboden, mit geschlossener Nachspülung, Innenbürste durch Bajonettverschluss schnell zu lösen, für alle gängigen Gläsersorten geeignet, auch für Weizenbier- und 1 l-Henkelgläser

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
2.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 100,47*
€ 125,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 128,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.