| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1772 Herst.-Nr.: 2710/100 EAN/GTIN: 4003625271011 |
| |
|
| | |
| Glaskaraffe mit Silikondeckel Glaskaraffe aus leichtem Kristallglas, mit nach dem Kippen selbstschließendem Verschlussdeckel, breite Ausgussschnaupe mit innen liegendem Filter aus Silikon, hält z.B. Kräuterblätter und Fruchtstücke beim Ausgießen zurück, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Höhe: | 29 cm | Durchmesser: | 11 cm | Gewicht: | 0.65 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Volumen: | 1.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,06* | € 25,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,57* | € 26,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 20,30* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|