Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser 5 l, Portion 30 ml Dispenser Behälter aus weißem Polyethylen, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser 5 l, Portion 30 ml Dispenser Behälter aus weißem Polyethylen, mit
Dispenser 5 l, Portion 30 ml Dispenser Behälter aus weißem Polyethylen, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1751
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1320/530
EAN/GTIN:
     4003625132008
Suchbegriffe:
Dispenser-Behälter
dispenser behälter

Dispenser 5 l, Portion 30 ml
Dispenser Behälter aus weißem Polyethylen, mit dichtschließendem Steckdeckel, mit auswechselbarem robustem Pumpenaufsatz 1310, es kann auch die Pumpe 1311 montiert werden

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
20 cm
Höhe:
48 cm
Gewicht:
0.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 34,40*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,69*
€ 34,73*
2 Tage
11
€ 9,90*
ab € 34,95*
€ 45,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.