Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Stück Marmeladenglas 50 ml Marmeladenglas aus glattem geblasenem Glas, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 Stück Marmeladenglas 50 ml Marmeladenglas aus glattem geblasenem Glas, mit
8 Stück Marmeladenglas 50 ml Marmeladenglas aus glattem geblasenem Glas, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1650
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2740/050
EAN/GTIN:
     4003625274005
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

8 Stück Marmeladenglas 50 ml
Marmeladenglas aus glattem geblasenem Glas, mit dichtem weißem Schraubdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.44 kg
Volumen:
0.05 Liter
Weitere Suchbegriffe: konfitürendose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,92*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,16*
€ 8,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.